Hadicový naviják SA 250

Č. pol.: 628820000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628820000
EAN/GTIN 4007430228147
Číslo výrobcu 628820000
Číslo L L01750 220

Popis

Popis:

  • S 8 m vysoce flexibilní PU hadicí
  • Rychlospojka 1/4″ univerzální a zásuvná vsuvka 1/4″ (Euro, ARO a ISO)
  • Automatická funkce: uzamknutí a srolování pouhým zatažením
  • S držákem pro montáž na stěnu a strop
  • Plastový kryt.

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 12 mm
  • Hmotnost: 2,9 kg
  • Vnitřní Ø: 8 mm
  • Délka: 8 m
  • Max. Tlak: 15 bar