Slanghaspel SA 250

Artikelnummer: 628820000
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
Artikelnummer 628820000
EAN/GTIN 4007430228147
Nummer fabrikant 628820000
L-nummer L01750 220

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 8 m zeer flexibele PU-slang
  • Snelkoppeling 1/4″ universeel en steeknippel 1/4″ (Euro, ARO en ISO)
  • Automatische functie: vergrendelen en opwikkelen door er gewoon aan te trekken
  • Met wand- en plafondbevestigingsbeugel
  • Kunststof behuizing

Kenmerk:

  • Buitendiameter: 12 mm
  • Gewicht: 2,9 kg
  • Interne Ø: 8 mm
  • Lengte: 8 m
  • Max. Druk: 15 bar