Înfășurătoare de furtun SA 250

Cod articol: 628820000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 628820000
EAN / GTIN 4007430228147
Număr producător 628820000
L-Număr L01750 220

Descriere

Descriere:

  • Cu furtun PU foarte flexibil de 8 m
  • Cuplaj de conectare rapidă 1/4″ universal și mamelon de conectare 1/4″ (Euro, ARO și ISO)
  • Funcție automată: se blochează și se înfășoară prin simpla tragere
  • Cu suport de montare pe perete și pe tavan
  • Carcasă din plastic.

Caracteristică:

  • Ø exterior: 12 mm
  • Greutate: 2,9 kg
  • Ø interior: 8 mm
  • Lungime: 8 m
  • Max. Presiune: 15 bar