Enrouleur de flexible SA 250

Réf.: 628820000
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
Référence article 628820000
EAN / GTIN 4007430228147
Réf. fabricant 628820000
Article hors catalogue L01750 220

Description

Description:

  • Avec tuyau en PU hautement flexible de 8 m
  • Raccord rapide 1/4″ Universal et raccord enfichable 1/4″ (Euro, ARO et ISO)
  • Fonction automatique : blocage et enroulement par simple traction
  • Avec bride de fixation au mur et au plafond
  • Dévidoir en plastique

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 12 mm
  • Poids: 2,9 kg
  • Ø intérieur : 8 mm
  • Longueur: 8 m
  • max. Pression : 15 bar