Pojistný kolík d 2,5 mm pro 6-12 mm

Č. pol.: 6261040
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Poistný kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6261040
EAN/GTIN 4010886626108
Číslo výrobcu 6261040
Číslo L L60160 6209

Popis

Popis:

Pojistný kolík d 2,5 mm pro 6-12 mm

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 2,5
  • Celková délka [mm]: 14 mm
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez