Perno di bloccaggio d 2,5 mm

Codice art.: 6261040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6261040
EAN / GTIN 4010886626108
Codice del produttore 6261040
Numero-L L60160 6209

Descrizione

Descrizione:

Perno di sicurezza d 2,5 mm per 6-12 mm

Proprietà:

  • diametro 1 [mm]: 2,5
  • Lunghezza totale [mm]: 14 mm
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no