Șurub de blocare d 2,5 mm pentru 6-12 mm

Cod articol: 6261040
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ştift de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6261040
EAN / GTIN 4010886626108
Număr producător 6261040
L-Număr L60160 6209

Descriere

Descriere:

Șurub de blocare d 2,5 mm pentru 6-12 mm

Caracteristică:

  • diametrul 1 [mm]: 2,5
  • Lungime totală [mm]: 14 mm
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu