• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsstift Ø 2,5 mm

Artikel-Nr.: 6261040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherungsstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6261040
EAN / GTIN 4010886626108
Herstellernummer 6261040
L-Nummer L60160 6209

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungsstift d 2,5 mm für 6-12 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 2,5
  • Gesamtlänge [mm]: 14 mm
  • Sicherung: Sicherungsring und -stift
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein