{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Classic VDE | |
Torx® profil | TX15 | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pengehossz | 80 mm | |
Teljes hossz | 175 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Penge anyaga | PB Swiss Tools speciális ötvözet | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625753 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733278329 | |
Gyártó száma | 5400.SL 15-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim csavarhúzó Torx®-hoz, Classic, teljesen szigetelt TX15
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
11,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Teljes hossz | 175 | 187 |
Pengehossz | 80 | 80 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx® profil | TX15 | TX15 |
Sorozat | Classic VDE | |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |