{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Classic VDE | |
Torx®-profiili | TX15 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 175 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Terän materiaali | PB Swiss Tools -erikoisseos | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625753 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733278329 | |
Valmistajan numero | 5400.SL 15-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Slim-ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, Classic, täyseristys TX15
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
13,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 175 | 187 |
Terän pituus | 80 | 80 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx®-profiili | TX15 | TX15 |
Sarja | Classic VDE | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |