5 pilových listů ″fast wood premium″ 126/ 4,0 mm

Č. pol.: 623980000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623980000
EAN/GTIN 4007430439963
Číslo výrobcu 623980000
Číslo L L01750 1635

Popis

Popis:

  • Rychlé a rovné řezy s velmi dlouhou životností.

Charakteristika:

  • Provedení: Broušené / kuželové
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 344 DF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Tvrdé dřevo / měkké dřevo / potažené panely 5-100 mm / pro rychlé řezy
  • Použitelná délka: 126 mm
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 4,0 mm