5 decoupeerzaagbladen ″fast wood premium″ 126/4,0 mm

Artikelnummer: 623980000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623980000
EAN/GTIN 4007430439963
Nummer fabrikant 623980000
L-nummer L01750 1635

Omschrijving

Omschrijving:

  • snelle en rechte snedes bij een zeer lange levensduur

Kenmerk:

  • Uitvoering: Geslepen / taps toelopend
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 344 DF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / gecoate panelen 5-100 mm / voor snelle snedes
  • Bruikbare lengte: 126 mm
  • Verkoopeenheid: 5
  • Tandafstand: 4.0 mm