• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 hojas para sierra de calar ″fast wood premium″ 126/ 4,0 mm

Número de artículo: 623980000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623980000
EAN / GTIN 4007430439963
Número del fabricante 623980000
Número L L01750 1635

Descripción

Descripción:

  • cortes rectos y rápidos con vida útil muy larga

Característica:

  • Versión: Tierra / cónica
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 344 DF
  • Material: BIM
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / paneles recubiertos 5-100 mm / para cortes rápidos
  • Longitud útil: 126 mm
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 4,0 mm