5 pilových listů ″čisté dřevo premium″ 91/ 3,0 mm

Č. pol.: 623696000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 623696000
EAN/GTIN 4007430126740
Číslo výrobcu 623696000

Popis

Popis:

  • Čisté a úhlové řezy s velmi dlouhou životností

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 301 CDF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Tvrdé dřevo / měkké dřevo / potažené panely 4-60 mm
  • Použitelná délka: 91 mm
  • Popis produktu: Čisté a úhlové řezy s velmi dlouhou životností
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 3,0 mm