5 lames de scie sauteuse « clean wood premium » 91/ 3,0 mm

Réf.: 623696000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623696000
EAN / GTIN 4007430126740
Réf. fabricant 623696000

Description

Description:

  • coupes angulaires propres et précises avec une très longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Version : masse à angle libre / masse des dents
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : T 301 CDF
  • Matériau : BIM
  • Matériaux: Feuillus / résineux / panneaux enduits 4-60 mm
  • Longueur utile: 91 mm
  • Description du produit : coupes propres et à angle précis avec une très longue durée de vie
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 3,0 mm