5 rezil za vbodno žago ″čisti les premium″ 91/ 3,0 mm

Št. art.: 623696000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623696000
EAN/GTIN 4007430126740
Številka proizvajalca 623696000

Opis

Opis:

  • Čisti in kotni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Različica: Prosto-kotna ozemljitev / zobna tla
  • Debelina: 1,5 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 301 CDF
  • Material: BIM
  • Primernost materiala: Trd les / mehki les / prevlečene plošče 4-60 mm
  • Uporabna dolžina: 91 mm
  • Opis izdelka: Čisti in kotno natančni rezi z zelo dolgo življenjsko dobo
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 3,0 mm