5 decoupeerzaagbladen ″clean wood premium″ 91/3,0 mm

Artikelnummer: 623696000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623696000
EAN/GTIN 4007430126740
Nummer fabrikant 623696000

Omschrijving

Omschrijving:

  • zuiver en met precieze hoek werken bij een zeer lange levensduur

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond
  • Dikte: 1.5 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 301 CDF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaal geschiktheid: Hardhout / zachthout / gecoate panelen 4-60 mm
  • Bruikbare lengte: 91 mm
  • Productbeschrijving: Schone en hoeknauwkeurige snijwonden met een zeer lange levensduur
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 3.0 mm