{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 18 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 21 mm | |
Dĺžka kľúča L | 308 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 28 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 32 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 18X21 | |
EAN/GTIN | 4045197161000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 18X21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
10,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
9,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 308 | 308 |
Rozmer cez steny 1 | 18 | 18 |
Rozmer cez steny 2 | 21 | 21 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 28 | 28 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 32 | 32 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |