Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením 12

Č. pol.: 615960 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 12
Nastavenie krúžku 75 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615960 12
EAN/GTIN 4045197331380

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
HOLEX − s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 dvojockovom klúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely