{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 24 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 26 mm | |
Dĺžka kľúča L | 337 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 36 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 40 mm | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615950 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197331335 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 24X26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
12,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
12,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 337 | 337 |
Rozmer cez steny 1 | 24 | 24 |
Rozmer cez steny 2 | 26 | 26 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 36 | 36 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 40 | 40 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |