Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, verchromt, Schlüsselweite: 24X26mm

Artikel-Nr.: 615950 24X26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung gekröpft
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 337 mm
Norm DIN 838; ISO 3318
Oberfläche verchromt
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 24 mm; 26 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 36 mm; 40 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Antrieb nicht vorhanden
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 615950 24X26
EAN / GTIN 4045197331335
Herstellernummer 615950 24X26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.