Dvostrani okasti ključ, koljenast 10X11 mm

Artikl br.: 615900 10X11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.327 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 10 mm
Širina ključa 2 11 mm
Duljina ključa L 197 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 16 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 18 mm
Površina fosfatiran
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615900 10X11
EAN / GTIN 4045197385369

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu