Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 7

Č. pol.: 614900 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
543 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 7 mm
Dĺžka kľúča L 138 mm
maximálna výška rozovretia h1 5 mm
maximálna výška krúžku h2 max 7 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Výrobný postup kovaný v zápustke
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614900 7
EAN/GTIN 4045197442017

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka