Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba 7 mm

Artikl br.: 614900 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
543 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 7 mm
Duljina ključa L 138 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 5 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 7 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 614900 7
EAN / GTIN 4045197442017

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu