Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 7mm

Cod articol.: 614900 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
603 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea totală L 138 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă cromat
Denumirea producătorului Ringmaulschlüssel, lange Ausführung
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 7 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 7 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614900 7
EAN / GTIN 4045197442017
Număr producător 614900 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.