Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 614900 7
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
597 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Celková délka L 138 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Povrch chromované
Označení výrobce Ringmaulschlüssel, lange Ausführung
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 7 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem 7 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614900 7
EAN / GTIN 4045197442017
Číslo výrobce 614900 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.