{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7 mm | |
Avaimen pituus L | 138 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614900 7 | |
EAN / GTIN | 4045197442017 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kiintolenkkiavain, pitkä malli 7 mm
pyynnöstä
Varastossa
525 kappaletta varastossa
3,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 689 kappaletta varastossa
3,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5 | 4 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Avaimen pituus L | 138 | 110 |
Avainkoko | 7 | 7 |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7 | 7 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |