{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Dĺžka kľúča L | 120 mm | |
maximálna šírka rozovretia b1 | 22,5 mm | |
maximálna výška rozovretia h | 5 mm | |
Poloha rozovretia 1 | 15 Stupeň | |
Poloha rozovretia 2 | 75 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 612205 10 | |
EAN/GTIN | 4062406260613 |