Kaksipäinen pienoiskiintoavain 10 mm

Tuote nro.: 612205 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
443 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 10 mm
Avaimen pituus L 120 mm
kidan enimmäisleveys b1 22,5 mm
kidan enimmäiskorkeus h 5 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 75 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta himmeäksi krominiklattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 612205 10
EAN / GTIN 4062406260613

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapeat päät. Kidat eri kulmissa (15° ja 75°), molemmissa päissä sama avainkoko.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin