Mali dvostranski viličasti ključi 10 mm

Št. art.: 612205 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
463 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 10 mm
Dolžina ključa L 120 mm
maksimalna širina zeva b1 22,5 mm
maksimalna višina zeva h 5 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 75 stopinj
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina nikelj kromirano
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612205 10
EAN/GTIN 4062406260613

Opis

Izvedba:

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico