{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Duljina ključa L | 120 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 22,5 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 5 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 75 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 612205 10 | |
EAN / GTIN | 4062406260613 |