Cheie fixă dublă mică, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol.: 612205 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 120 mm
Execuție dreaptă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 10 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă cromate cu nichel
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 612205 10
EAN / GTIN 4062406260613
Număr producător 612205 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu capete foarte subţiri. Poziţie inegală a capului (la 15° şi la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părţi.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.