KS 85 FS Ruční okružní pila

Č. pol.: 601085500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 601085500
EAN/GTIN 4061792185050
Číslo výrobcu 601085500

Popis

Popis:

  • Robustní ruční kotoučová pila, lze ji použít přímo na vodicích lištách jak od výrobců Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Rychlé a přesné příčné řezy díky jednoduchému spojení s příčnou lištou Metabo KFS (příslušenství)
  • Lehká vodicí deska z tlakově litého hliníku
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Přesné, přesná, dvojitě vedená hliníková paralelní lišta usnadňuje příčné řezání
  • Snadno viditelný ukazatel řezu pro řezání po odtržení
  • Polohu 0° lze znovu nastavit pro maximální přesnost řezu
  • Možnost odsávání díky připojení univerzálního odsávacího zařízení
  • Prášky z pilin Vypouštěcí hubici lze pro každou pracovní polohu individuálně otáčet a blokovat
  • Uhlíkové kartáčky k ochraně motoru
  • Vodicí lišta k dispozici jako příslušenství

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (24 zubů), Hliníkový paralelní plot, šestihranný klíč, plastový kufr.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 1100 W
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 3800 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 8.4 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 4500 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 55 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 65 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 85 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 80 mm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 2000 W
  • Ø pilového kotouče x otvor: 235 x 30 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 48 °

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo