KS 85 FS håndholdt rundsav

Art.-nr.: 601085500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601085500
EAN/GTIN 4061792185050
Producentnummer 601085500

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust håndholdt rundsav, kan anvendes direkte på føringsskinner fra såvel som Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
  • Snakke, præcise tværsnit gennem enkel kobling med en Metabo KFS tværskinne (tilbehør)
  • Letvægts føringsplade af trykstøbt aluminium
  • Håndtagsområde med skridsikker softgrip-overflade
  • Præcis, præcis, dobbeltstyret parallelanslag af aluminium med dobbelt føring letter tværskæring
  • Let synlig skæreindikator til savning efter en rift
  • 0°-position kan efterjusteres for maksimal skærepræcision
  • Adsugningsmulighed ved tilslutning af en universaludsugningsanordning
  • Savsmuld Udløbsdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsstilling
  • Kulborster til beskyttelse af motoren
  • Guideskinne fås som tilbehør

    Leveringsomfang
  • Karbidrundsavklinge (24 tænder), parallelanslag i aluminium, sekskantnøgle, plastkuffert.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 1100 W
  • Hastighed ved nominel belastning: 3800 /min
  • Vægt uden netkabel: 8.4 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 4500 /min
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 55 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 65 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 85 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 80 mm
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 2000 W
  • Savklinge Ø x boring: 235 x 30 mm
  • Lydtrykniveau: 95 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 48 °

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør