KS 85 FS Cirkelzaag

Artikelnummer: 601085500
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601085500
EAN/GTIN 4061792185050
Nummer fabrikant 601085500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste cirkelzaag, gebruiksklaar op geleiderails van zowel Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
  • Snelle, exacte versteksneden door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)
  • Lichte zool van gegoten aluminium
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Precieze, dubbel geleide aluminium parallelgeleider maakt afkortsneden makkelijker
  • Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
  • 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
  • Geleiderail als toebehoren leverbaar

    Met:
  • Hardmetalen cirkelzaagblad (24 tanden), Aluminium parallelgeleider, Binnenzeskant sleutel, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 1100 W
  • Toerental bij belasting: 3800 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 8.4 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 4500 /min
  • Max. zaagsnelheid: 55 m/s
  • Max. zaagdiepte bij 45°: 65 mm
  • Max. zaagdiepte bij 90°: 85 mm
  • Max. zaagdiepte met geleiderail: 80 mm
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 2000 W
  • Zaagblad-Ø x boorgat: 235 x 30 mm
  • Geluidsdrukniveau: 95 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Hoekinstelling van/tot: ‌ 0 / + 48 °

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires