KS 55 FS Ruční okružní pila

Č. pol.: 600955000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 600955000
EAN/GTIN 4007430230430
Číslo výrobcu 600955000

Popis

Popis:

  • Robustní ruční kotoučová pila, lze ji použít přímo na vodicích lištách jak od firem Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců
  • Lehká vodicí deska z hliníkového tlakového odlitku
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Viditelný indikátor řezu pro řezání po prasknutí
  • 0°-. polohu lze znovu nastavit pro maximální přesnost řezu
  • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
  • Přesné nastavení stroje bez použití nářadí při použití na vodicí liště

    Rozsah dodávky
  • Karbidový pilový kotouč (18 zubů), Plotostřih, připojovací kus pro odsávání, šestihranný klíč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 670 W
  • Krouticí moment: 5 Nm
  • Otáčky při jmenovitém zatížení: 4400 /min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 4 kg
  • Délka kabelu: 4 m
  • Otáčky naprázdno: 5600 /min
  • Max. rychlost řezání Rychlost řezání: 47 m/s
  • Max. Hloubka řezu při 45: 39 mm
  • Max. Hloubka řezu při 90: 55 mm
  • Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 50 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Ø pilového kotouče x otvor: 160 x 20 mm
  • Řezání dřevotřískových desek: 3.4 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 93 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)
  • Rozsah otáčení od/do: ‌ 0 / + 47 °

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo