Vodicí lišta 1500 mm

Č. pol.: 631213000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631213000
EAN/GTIN 4007430170392
Číslo výrobcu 631213000
Číslo L L01750 1545

Popis

Popis:

  • Pro rovné a bezpečné vedení
  • Stabilní eloxovaný hliníkový profil
  • Povlak proti sklouznutí pro bezpečnou oporu a ochranu obrobků před poškrábáním
  • Volně nastavitelné vodicí pravítko
  • Vhodné pro všechny ruční kotoučové pily Metabo a při použití odpovídajícího příslušenství také pro mnoho přímočarých pil a frézek; vhodné také pro kapotáž pro odsávání prachu CED 125 Plus ve spojení s úhlovou bruskou.