KS 55 FS Cirkelzaag

Artikelnummer: 600955000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 600955000
EAN/GTIN 4007430230430
Nummer fabrikant 600955000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste cirkelzaag, gebruiksklaar op geleiderails van zowel Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
  • Lichte zool van gegoten aluminium
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
  • 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
  • Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
  • Fijnafstelling van de machine zondergereedschap bij gebruik op de geleiderail

    Met:
  • Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands), Parallelgeleider, Afzuigverbindingsstuk, binnenzeskant sleutel

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 670 W
  • Koppel: 5 Nm
  • Toerental bij belasting: 4400 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 4 kg
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 5600 /min
  • Max. zaagsnelheid: 47 m/s
  • Max. zaagdiepte bij 45°: 39 mm
  • Max. zaagdiepte bij 90°: 55 mm
  • Max. zaagdiepte met geleiderail: 50 mm
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1200 W
  • Zaagblad-Ø x boorgat: 160 x 20 mm
  • Zagen spaanplaat: 3.4 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Hoekinstelling van/tot: ‌ 0 / + 47 °

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires