KS 55 FS Ročna krožna žaga

Št. art.: 600955000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600955000
EAN/GTIN 4007430230430
Številka proizvajalca 600955000

Opis

Opis:

  • Robustna ročna krožna žaga, ki se lahko uporablja neposredno na vodilnih tirnicah, tako od podjetij Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
  • Lahka vodilna plošča iz tlačno litega aluminija
  • Območje ročaja z nedrsečo površino za mehak oprijem
  • Vidljiv indikator rezanja za žaganje po razpoki
  • 0°-. položaj lahko ponovno nastavite za največjo natančnost rezanja
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Tanko nastavljanje stroja brez orodja pri uporabi na vodilu

    Razpon dobave
  • Karbidni krožni žagin list (18 zob), ograja za podiranje, priključni kos za sesanje, šesterokotni ključ.

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 670 W
  • Navorni moment: 5 Nm
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 4400 /min
  • Teža brez omrežnega kabla: 4 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 5600 /min
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 47 m/s
  • Max. Globina rezanja pri 45: 39 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 55 mm
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 50 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1200 W
  • Žagin list Ø x odprtina: 160 x 20 mm
  • Žaganje ivernih plošč: 3.4 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 93 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 104 dB(A)
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 47 °

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor