Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm) B126

Č. pol.: 597240 B126
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: CBN
  • Tvar: 11V9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brusivo kubický nitrid bóru
Skratka pre brúsivo CBN
Zrnitosť B126
Špecifikácia B126C75B AMIGO-HSS
Tvar 11V9
⌀ kotúčov D 100 mm
⌀ otvora H 20 mm
Brúsne obloženie Šírka W čelná strana 3 mm
Brúsne obloženie Výška X 10 mm
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 597240 B126
EAN/GTIN 9003176363987
Číslo výrobcu 636398

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Kotúče na brúsenie nástrojov s plochou s brúsivami CBN vo väzbe zo syntetickej živice pre dlhú životnosť pri rovnomerne vysokom úberovom výkone. Sendvičový systém nosného telesa z hliníkových kompozitných materiálov zaisťuje vysoké tlmenie vibrácií a tým pokojné brúsenie s konštantnými výsledkami brúsenia a vysokou kvalitou povrchu.
Na jemnú úpravu povrchu pri dobrom úbere. Špecifikácia: B126C75B AMIGO-HSS.

Použitie:

Na brúsenie nástrojov na všetkých bežných strojoch na brúsenie nástrojov. Na brúsenie vysoko legovaných (HSS) nástrojových a cementačných ocelí, stelitov.