CBN lončaste brusne ploče P×D×V (mm) B126

Artikl br.: 597240 B126
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: CBN
  • Oblik: 11V9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brušenje alata
Sredstvo za brušenje kubični bornitrid
Kratka oznaka brusnog sredstva CBN
Granulacija B126
Specifikacija B126C75B AMIGO-HSS
Oblik 11V9
⌀ ploče D 100 mm
⌀ prihvata H 20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana 3 mm
brusna prevlaka, visina X 10 mm
Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 597240 B126
EAN / GTIN 9003176363987
Broj proizvođača 636398

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne ploče s CBN superabrazivnom prevlakom vezane sa sintetičkom smolom za maksimalan vijek trajanja kod učestalo velikog volumena odrezivanja. Sendvič sustav tijela nosača od aluminijskih kompozitnih materijala osigurava visoko prigušenje vibracija, a time i mirno brušenje s konstantnim rezultatima brušenja pri visokoj kvaliteti površine.
Za površinu visoke kvalitete uz velike volumene odrezivanja. Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.

Upotreba:

Za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje visokolegiranih (HSS) alatnih čelika i kaljenih čelika, Stellita.