CBN-slipskålskiva D×T×H (mm) B126

Art-nr: 597240 B126
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Slipmetod: Verktygsslipning
  • Slipmedlets beteckning: CBN
  • Form: 11V9

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Verktygsslipning
Slipmedel Kubisk bornitrid
Slipmedlets beteckning CBN
Kornstorlek B126
Specifikation B126C75B AMIGO-HSS
Form 11V9
Skiv-⌀ D 100 mm
Hål-⌀ H 20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida 3 mm
Slipbeläggning höjd X 10 mm
Produktslag Slipskål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 597240 B126
EAN/GTIN 9003176363987
Tillverkarens nummer 636398

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Verktygsslipskivor med CBN-slipmedelsbeläggning i fenoplastlim för lång livslängd och kontinuerligt hög avverkning. Sandwichhållarsystemet av legerad aluminium garanterar god vibrationsdämpning och därmed lugn slipning med konstanta slipresultat i kombination med hög ytkvalitet.
För hög ytjämnhet i kombination med effektiv avverkning. Specifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av höglegerat (HSS) verktygs- och sätthärdningsstål, stellit. Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.