{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusného povlaku | 3 mm | |
| Pevnost stěny | 3 mm | |
| Popis – formulář | Tvar hrnce | |
| Průměr | 100 mm | |
| Šířka kotouče | 35 mm | |
| Hnací stroj | Stacionární bruska | |
| Průměr otvoru | 20 mm | |
| Podklad brusného materiálu | Ocel | |
| Tvar | 11V9 | |
| Výška brusného povlaku, Kubický nitrid boritý (CBN) | 10 mm | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Hrncový kotouč | |
| Brusiva | Kubický nitrid boritý (CBN) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 126 mesh | |
| Proces broušení | Broušení nástrojů | |
| Specifikace | B126C75B AMIGO-HSS | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel a kalená ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 597240 B126 | |
| EAN / GTIN | 9003176363987 | |
| Číslo výrobce | 636398 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |