CBN šlifavimo taurė D×T×H (mm) B126

Prekės Nr.: 597240 B126
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: CBN
  • Forma: 11V9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės kubinis boro nitridas
Šlifavimo priemonių kodas CBN
Grūdėtumas B126
Specifikacija B126C75B AMIGO-HSS
Forma 11V9
Disko ⌀ D 100 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 3 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 10 mm
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 597240 B126
EAN / GTIN 9003176363987
Gamintojo numeris 636398

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankių šlifavimo diskai su CBN danga sintetinių dervų pagrindu labai patvarūs, tolygiai didelis nuimamos medžiagos kiekis. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera.
Glotnus paviršius, nuimama daug medžiagos. Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Stipriai legiruotų (HSS) įrankių ir plieno, stelitų šlifavimui.