Súprava pílových listov pre mečové píly 922EHM

Č. pol.: 588600 922EHM
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
344 kus/y s okamžitým dodaním
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • Hrúbka plechu (plný plech): 2-4
  • Kovový profil (uzavretý): <100
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HM
Členenie zubov 1,4 mm
Dĺžka listu 150 mm
Označenie 922EHM
Zhoda _922EHM
optimalizované pre materiál INOX
Hrúbka plechu (plný plech) 2-4 mm
Kovový profil (uzavretý) <100 mm
Pohonný stroj Šabľovitá píla
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 1
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588600 922EHM
EAN/GTIN 4045197726858

Popis

Prevedenie:

Listy pre mečové píly na kov.
Ozubená lišta z tvrdokovu pre najdlhšiu životnost na INOX.

Poznámka:

Znížit pocet zdvihov, pracovat bez výkyvu, použit chladiaci prostriedok.
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
    Označenie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka