ADKT 150564R-HM IC928 Destičky se dvěma šikmými břity a různými poloměry rohů pro všeobecné použití

Č. pol.: 5697828
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5697828
EAN/GTIN 7291075038330
Číslo výrobcu 5697828
Číslo L L23910 580

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 13 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,57 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač