ADKT 150564R-HM IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5697828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5697828
EAN / GTIN 7291075038330
Gyártó száma 5697828
L-szám L23910 580

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 13 mm, vágóbetét hossza (INSL) 14,8 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm, vágóbetét szélessége (W1) 9,57 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 13,2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,8 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 9,57 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése