ADKT 150564R-HM IC928 Tailor made inserts for milling profiles and corner radii.

Artikelnummer: 5697828
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5697828
EAN/GTIN 7291075038330
Nummer fabrikant 5697828
L-nummer L23910 580

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 13 mm, snijelementlengte (INSL) 14,8 mm, snijelementdikte (S) 5,3 mm, snijelementbreedte (W1) 9,57 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 13,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,57 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles