Upínací valec ⌀ 100×100 mm, Typ: AIR

Č. pol.: 568577 AIR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ valčekov 100 mm
Šírka valca 100 mm
⌀ otvora 19 mm
Konštrukcia pneumatická
Stupeň tvrdosti AIR
Farba cierna
Druh produktu Sanitovací valec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 568577 AIR
EAN/GTIN 4062406297961
Číslo výrobcu 568577 AIR
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Upínací otvor s priemerom 19 mm s dvojitou klinovou drážkou.
Pneumatická vyhotovenie, možnosť individuálneho nastavenia stupňa tvrdosti. Adaptér pre pumpy na bicykle je obsiahnutý.

Použitie:

Na uchytenie malých brúsnych pásov č. 568531568561.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka