Opnamewals ⌀ 100×100 mm, Type: AIR

Artikelnummer: 568577 AIR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 100 mm
Boring-⌀ 19 mm
Type pneumatisch
Hardheidsgraad AIR
Kleur zwart
Producttype Satineerwals houder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568577 AIR
EAN/GTIN 4062406297961
Nummer fabrikant 568577 AIR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Opnameboring ⌀ 19 mm met dubbele spiebaan.
Pneumatische uitvoering, individuele instelling van de hardheidsgraad mogelijk. Adapter voor fietspompen inbegrepen.

Toepassing:

Voor opname van minischuurbanden nr. 568531568561.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan